曜日別特売

配管シール剤 環境対応製品 5400

配管シール剤 環境対応製品 5400 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

環境対応の金属配管用シール剤です。
環境対応製品、WRAS認証品です。

用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177040611953597
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする