曜日別特売

ASUS GeForceGT730 2GB GDDR5 ロープロファイルグラフィックスカード

ASUS GeForceGT730 2GB GDDR5 ロープロファイルグラフィックスカード - ASUS(エイスース)

・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。
・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。
・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。

仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726025GT730-SL-2GD5-BRK
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする