曜日別特売

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)

・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP
・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション
・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続
・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属
・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot
・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)
・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド
・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション

内蔵グラフィックス
1 × HDMI port
2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s portフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725420ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする