曜日別特売

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード

ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード - ASUS(エイスース)

・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)
・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4
・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)
・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード
・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack
・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III

内蔵グラフィックス
1 × DisplayPort
1 × HDMI port
2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725648TUF GAMING Z890-PRO WIFI
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする