ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W マザーボード

ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W  マザーボード - ASUS(エイスース)

・堅牢な電源ソリューション:12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB
・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4
・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 x USB 20Gbps Type-C with DP Alt mode 、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)
・オンラインゲームに最適: WiFi 6、2.5Gbイーサネット、LANGuard
・DIYフレンドリー:M.2 Qラッチ、プリマウントされた I/O シールド、Q-リリース、Q-LED Core、BIOS FlashBack
・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III

Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5GHz frequency band
Bluetooth v5.3
The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
内蔵グラフィックス
1 × DisplayPort
1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports ma×. 4K@120Hz as specified in DisplayPort 1.4.
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsinks、VRM heatsinks design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 9 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、ASUS CPU-Z 、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725621Z890 AYW GAMING WIFI W
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする