New Balance Portland ジェニュインレザー

New Balance Portland ジェニュインレザー - New Balance(ニューバランス)New Balance Portland ジェニュインレザー - New Balance(ニューバランス)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯
TPR製のカウンターで踵をしっかりホールド
TPU製のスタビライザーで踵の安定感を増します
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのアウトソール
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにするソフトベンディング
ジェニュインレザーは甲に本革を使用しております。
本革を使用することにより屈曲を繰り返しても強度を保ち、足に馴染んできます。
またはっ水もPUと同等にあります。

形状ローカット規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(スムース調)+ジェニュインレザー(本革)先芯樹脂製(ワイド)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+耐油ラバー甲被タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726208PL-213GLブラック26
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
17726226PL-213GLブラック27
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
17726260PL-414GLネイビー26
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
17726147PL-112GLホワイト25.5
オープン
取扱い終了
17726156PL-112GLホワイト26
オープン
取扱い終了
17726165PL-112GLホワイト26.5
オープン
取扱い終了
17726181PL-112GLホワイト27
オープン
取扱い終了
17726190PL-112GLホワイト27.5
オープン
取扱い終了
17726199PL-213GLブラック25.5
オープン
取扱い終了
17726217PL-213GLブラック26.5
オープン
取扱い終了
17726235PL-213GLブラック27.5
オープン
取扱い終了
17726251PL-414GLネイビー25.5
オープン
取扱い終了
17726269PL-414GLネイビー26.5
オープン
取扱い終了
17726278PL-414GLネイビー27
オープン
取扱い終了
17726287PL-414GLネイビー27.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする