アクティブ[切削工具]
PRO仕様 一本物コアビットCrod
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。
様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。
52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途
土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。
対応機種
電動式・油圧式コアドリル
対応
コンセック、日立工機
全長(mm)
310
備考
湿式用
有効長(mm)
270
取付ねじ
Cロットネジ(25.4角)
チップ高さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
チップ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17724571
NCB-027C
27
270
3.2
15
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724607
NCB-032C
32
270
3.2
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724650
NCB-040C
40
270
3.2
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724695
NCB-052Cz
52
270
3.2
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724756
NCB-065Cz
65
270
3.2
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724835
NCB-075Cz
75
270
3.2
24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724851
NCB-080Cz
80
270
3.2
24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724905
NCB-090Cz
90
270
3.2
24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724991
NCB-100Cz
100
270
3.2
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725000
NCB-110Cz
110
270
3.2
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725061
NCB-130Cz
130
270
3.2
24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725106
NCB-160Cz
160
270
3.2
24
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725158
NCB-180Cz
180
270
3.5
24
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725210
NCB-210Cz
210
270
3.5
24
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください