アクティブ
PRO仕様 一本物コアビットM27
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。
様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。
52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途
土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。
全長(mm)
310
備考
湿式用
有効長(mm)
270
対応機種
電動式・油圧式コアドリル
対応
シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK
取付ねじ
M27(ソロバンネジ)
チップ高さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
チップ幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17724537
NCB-027M
27
15
3.2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724580
NCB-032M
32
15
3.2
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724616
NCB-040M
40
15
3.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724668
NCB-052M
52
24
3.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724729
NCB-065M
65
24
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724781
NCB-075M
75
24
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724790
NCB-080M
80
24
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724878
NCB-090M
90
24
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724930
NCB-100M
100
24
3.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17724939
NCB-110M
110
24
3.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725027
NCB-130M
130
24
3.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725079
NCB-160M
160
24
3.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725131
NCB-180M
180
24
3.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17725176
NCB-210M
210
24
3.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください