NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X
・4CC14コネクター
・110V-240V AC電源入力
・最大出力1,000W (110V AC時)
・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容
APS2000Wv2 電源ユニット
インストールガイド
出力(W)
インストールガイド
最大出力1000 (110V AC時)
最大出力2000 (220V AC時)
対応機種
最大出力2000 (220V AC時)
M4350-36X4V (XSM4340CV)
M4350-24X8F8V (XSM4340V)
M4350-32F8V (XSM4340FV)
M4350-16V4C (VSM4320C)
M4350-40X4C (XSM4344C)
寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39
質量(kg)0.938
品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
型番メーカー:APS2000W-200AJS
入力電圧(V)110V-240 AC電源入力
コネクタコネクター: 国または地域により異なる
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
M4350-24X8F8V (XSM4340V)
M4350-32F8V (XSM4340FV)
M4350-16V4C (VSM4320C)
M4350-40X4C (XSM4344C)
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~