NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)

NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) - NETGEAR

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C
・C14コネクター
・110V-240V AC電源入力
・最大出力600W

セット内容
APS600Wv3 電源ユニット
インストールガイド
対応機種
M4350-36X4V (XSM4340CV)
M4350-24X8F8V (XSM4340V)
M4350-32F8V (XSM4340FV)
M4350-16V4C (VSM4320C)
M4350-40X4C (XSM4344C)
寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726129APS600W-300AJS
オープン
77,980
85,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする