NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431内容量1台