曜日別特売

NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ

NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ - NETGEAR

・ギガビットイーサネットポート× 8
・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)
・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約
・ファンレス静音設計
・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)

仕様
バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K
省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
・区分: D
・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps
・PoE最大供給電力: -
・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps
※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
セット内容
GS108Xスイッチ本体
電源アダプター
壁掛けキット
インストールガイド
ポート
ギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1
※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません
寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7内容量1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726077GS108X-100JPS
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする