ドライパワーサポート アームカバー

ドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATORドライパワーサポート アームカバー - GLADIATOR
(1件のレビュー)

触るとひんやりする接触冷感素材使用
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
スポーツ
ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726567G-816M上腕:21~29ブラック41
498
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726576G-816L上腕:24~32ブラック46
498
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726585G-816LL上腕:27~35ブラック48
498
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726601G-816M上腕:21~29アーミー41
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726610G-816L上腕:24~32アーミー46
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726619G-816LL上腕:27~35アーミー48
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726628G-816M上腕:21~29ホワイトカモ41
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726637G-816L上腕:24~32ホワイトカモ46
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726646G-816LL上腕:27~35ホワイトカモ48
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726655G-816M上腕:21~29ブラックカモ41
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726671G-816L上腕:24~32ブラックカモ46
498
469
516(税込)
翌々日出荷
17726680G-816LL上腕:27~35ブラックカモ48
498
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 半袖シャツを着た時に
製造業

夏でもふだんから長袖を着ているが
たまに半袖シャツを着た時に着用
この様な商品は黒、紺、白が多い中
アーミー色があったので購入
できたら商品名のプリントがもう少し小さいと嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする