ドライパワーサポート レッグカバー

ドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATOR

触るとひんやりする接触冷感素材使用
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
スポーツ
ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
下幅(cm)
上幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726506G-814ブラックF64918
598
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726515G-814ブラックXL671120
598
559
615(税込)
翌々日出荷
17726531G-814アーミーF64918
598
559
615(税込)
翌々日出荷
17726540G-814アーミーXL671120
598
559
615(税込)
翌々日出荷
17726549G-814ブラックカモF64918
598
559
615(税込)
翌々日出荷
17726558G-814ブラックカモXL671120
598
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする