曜日別特売

ドライパワーサポート ロングタイツ

ドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORドライパワーサポート ロングタイツ - GLADIATOR
(3件のレビュー)

Sはユニセックスサイズ
フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用
前開き仕様
股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、フロント:メッシュ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726296G-813ブラックS6468~76
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726305G-813ブラックM6576~84
980
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
17726321G-813ブラックL6684~94
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726330G-813ブラックXL6794~104
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17726339G-813ブラックXXL68104~114
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726348G-813ブラック3XL69114~124
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726357G-813ブラック4XL69124~134
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726366G-813アーミーS6468~76
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726375G-813アーミーM6576~84
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726391G-813アーミーL6684~94
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726400G-813アーミーXL6794~104
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726409G-813アーミーXXL68104~114
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726418G-813アーミー3XL69114~124
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726427G-813アーミー4XL69124~134
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726436G-813ブラックカモS6468~76
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726445G-813ブラックカモM6576~84
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17726461G-813ブラックカモL6684~94
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
17726470G-813ブラックカモXL6794~104
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17726479G-813ブラックカモXXL68104~114
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17726488G-813ブラックカモ3XL69114~124
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726497G-813ブラックカモ4XL69124~134
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 屋外作業
サービス業

冬場ですが、汗をかく作業用に購入しました。体が冷えなくて快適です。圧迫感はありません。

2025-08-27
用途: 作業ズボンの下着として
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

真夏に作業ズボンを履くと汗で屈伸がしにくい。これをズボン下として使うと、汗の張り付きもなく涼しくて快適です。ただ前開きの開口が縦スリットでは無く横スリットのため収まりがイマイチだ。すぐにコンニチワしてしまう。しかし商品としてのドライ感はすこぶる快適なので許容します。

1が参考にしています
対象商品 : 17726391
2025-08-04
用途: 農作業
その他業種

履き心地が良く夜間から夕暮れ時までの長時間使用をしていても問題はありませんでした。コンプレッションは緩めです。
使用する前までは汗でびしょ濡れになっていたズボンが濡れることが無くなったので値段以上の効果はあったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする