曜日別特売

ドライパワーサポート 半袖

ドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATOR
(2件のレビュー)

Sはユニセックスサイズ
衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17726689G-817ブラックS846537
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726698G-817ブラックM906739
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726707G-817ブラックL966941
980
819
901(税込)
9日以内出荷
17726716G-817ブラックXL1027143
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726725G-817ブラックXXL1087345
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726741G-817ブラック3XL1147547
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726750G-817ブラック4XL1207549
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726759G-817アーミーS846537
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726768G-817アーミーM906739
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726777G-817アーミーL966941
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726786G-817アーミーXL1027143
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726795G-817アーミーXXL1087345
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726811G-817アーミー3XL1147547
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726820G-817アーミー4XL1207549
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726829G-817モクグレーS846537
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726838G-817モクグレーM906739
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726847G-817モクグレーL966941
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726856G-817モクグレーXL1027143
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726865G-817モクグレーXXL1087345
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726881G-817モクグレー3XL1147547
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726890G-817モクグレー4XL1207549
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726899G-817ホワイトカモS846537
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726908G-817ホワイトカモM906739
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726917G-817ホワイトカモL966941
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726926G-817ホワイトカモXL1027143
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726935G-817ホワイトカモXXL1087345
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726951G-817ホワイトカモ3XL1147547
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726960G-817ホワイトカモ4XL1207549
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726969G-817ブラックカモS846537
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17726978G-817ブラックカモM906739
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726987G-817ブラックカモL966941
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17726996G-817ブラックカモXL1027143
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727005G-817ブラックカモXXL1087345
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727021G-817ブラックカモ3XL1147547
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727030G-817ブラックカモ4XL1207549
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 日常生活
サービス業

汗をかいても冷たくならずに快適です。寒くなった時期にこそ必要です。

2025-07-17
用途: 作業服に使用
建設業・工事業

他のメーカーより締め付けも弱く首回りも普通のTシャツ感覚で着用出来、機能も他のメーカーと同等でお気に入り商品です、汗濡れ時にも脱ぎやすい、他メーカーは汗濡れすると脱ぐのが超大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする