ドライパワーサポート 長袖

ドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATORドライパワーサポート 長袖 - GLADIATOR
(3件のレビュー)

Sはユニセックスサイズ
衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17727039G-818ブラックS846573
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17727066G-818ブラックXL1027179
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727075G-818ブラックXXL1087381
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727091G-818ブラック3XL1147582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727100G-818ブラック4XL1207582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727109G-818アーミーS846573
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727118G-818アーミーM906775
980
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
17727127G-818アーミーL966977
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727136G-818アーミーXL1027179
980
819
901(税込)
9日以内出荷
17727145G-818アーミーXXL1087381
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727161G-818アーミー3XL1147582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727170G-818アーミー4XL1207582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727179G-818モクグレーS846573
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17727188G-818モクグレーM906775
980
819
901(税込)
9日以内出荷
17727197G-818モクグレーL966977
980
819
901(税込)
9日以内出荷
17727206G-818モクグレーXL1027179
980
819
901(税込)
9日以内出荷
17727215G-818モクグレーXXL1087381
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17727231G-818モクグレー3XL1147582
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17727240G-818モクグレー4XL1207582
980
919
1,011(税込)
9日以内出荷
17727249G-818ホワイトカモS846573
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727258G-818ホワイトカモM906775
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727267G-818ホワイトカモL966977
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727276G-818ホワイトカモXL1027179
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727285G-818ホワイトカモXXL1087381
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727301G-818ホワイトカモ3XL1147582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727310G-818ホワイトカモ4XL1207582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727319G-818ブラックカモS846573
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727328G-818ブラックカモM906775
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727337G-818ブラックカモL966977
980
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
17727346G-818ブラックカモXL1027179
980
819
901(税込)
翌々日出荷
17727355G-818ブラックカモXXL1087381
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727371G-818ブラックカモ3XL1147582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727380G-818ブラックカモ4XL1207582
980
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17727048G-818ブラックM906775
980
819
901(税込)
取扱停止中
返品不可
17727057G-818ブラックL966977
980
819
901(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 配線等の作業時
建設業・工事業

冬季でも室温が高い場合は結構汗をかくので
汗をかいても濡れたままにならず割とすぐ乾くので心地よい。
洗濯後もすぐ乾くので使い勝手が良い。
今回同じ商品を2つ注文したがその内1つは
袋が開封してあり乱雑に袋に戻されていて
商品に袖を通した跡があった。
サイズ違い等で返品されて来た商品なのかもしれないが
インナーなので素肌に着ると思うので
洗濯すれば良い話だが正直良い気分はしない。

対象商品 : 17727267
2025-08-04
用途: 農作業
その他業種

インナーとしてはコンプレッションが緩く微妙だと思います。しかしTシャツとしてみると非常に良い製品だと思います。お腹周りなどぴっちりして欲しくない部分が緩めに作られているのでこれ一枚で人前に出ても恥ずかしくありませんでした。上に別のTシャツを着なくても良かった為とても涼しくまた経済的にも助かりました。

対象商品 : 17727267
2025-05-01
用途: 塗装、ケレン、清掃、運搬作業等
不動産業

ほど良くルーズながらボディラインに沿ってピタリとフィットし、汗をすぐさま吸って乾かしてくれます。清涼感も素晴らしい。寝る時も苦にならない着用感で、とても気に入っています。モノタロウで発注したぶんと合わせて5着備えているほどです。リピートしたい感じた逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする