曜日別特売

レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス)

レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) - FUJIOH(富士工業)

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35ファンシロッコファン内容量1台
関連資料:図面(0.57MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「0」が付くものは前幕板別売品ならびに面材取付金具対応。
※横幕板別売品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17733680ADR-3A-6010RSIシルバーメタリック600Rタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733689ADR-3A-6010RBKブラック600Rタイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733698ADR-3A-6010RWホワイト600Rタイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733707ADR-3A-7510RSIシルバーメタリック750Rタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733716ADR-3A-7510RBKブラック750Rタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733725ADR-3A-7510RWホワイト750Rタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733741ADR-3A-9010RSIシルバーメタリック900Rタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733750ADR-3A-9010RBKブラック900Rタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733759ADR-3A-9010RWホワイト900Rタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733768ADR-3A-6010LSIシルバーメタリック600Lタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733777ADR-3A-6010LBKブラック600Lタイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733786ADR-3A-6010LWホワイト600Lタイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733795ADR-3A-7510LSIシルバーメタリック750Lタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733811ADR-3A-7510LBKブラック750Lタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733820ADR-3A-7510LWホワイト750Lタイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733829ADR-3A-9010LSIシルバーメタリック900Lタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733838ADR-3A-9010LBKブラック900Lタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733847ADR-3A-9010LWホワイト900Lタイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする