アイリスチトセ
ホワイトボード_プレゼンボード
コンパクトなサイズで場所を取りません。スタックして収納できます。
材質
表面材:スチールホワイトボード+掲示板(ナイロン)、フレーム:アルミ(シルバー)、脚:スチール丸棒材(粉体塗装仕上、シルバー色)ストッパー付キャスター
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W910×D663×H1800
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17727398
KCH-1800SW-PO-GRN
¥
180,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません