FUJIOH(富士工業)
レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズ
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)
600
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)
(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
内容量
1台
関連資料:
図面(0.22MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※親水系コート対象パーツ:フィルター
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
シルバーメタリック
ブラック
ホワイト
間口(mm)
600
750
900
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17733585
BDA-3HL-601SI
シルバーメタリック
600
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733601
BDA-3HL-601BK
ブラック
600
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733610
BDA-3HL-601W
ホワイト
600
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733619
BDA-3HL-751SI
シルバーメタリック
750
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733628
BDA-3HL-751BK
ブラック
750
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733637
BDA-3HL-751W
ホワイト
750
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733646
BDA-3HL-901SI
シルバーメタリック
900
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733655
BDA-3HL-901BK
ブラック
900
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17733671
BDA-3HL-901W
ホワイト
900
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。