SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ボスカット基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
270
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24005120
CM2KBZ32-25Z1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,370
¥
6,603
¥
7,263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005129
CM2KBZ32-25Z1-V
25
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
7,980
¥
7,103
¥
7,813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005138
CM2KBZ32-25Z1-W
25
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,200
¥
7,359
¥
8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005147
CM2KBZ32-25Z1-Q
25
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,030
¥
7,179
¥
7,897
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005156
CM2KBZ32-25FZ1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,370
¥
6,603
¥
7,263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005165
CM2KBZ32-25AZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005181
CM2KBZ32-25AZ1-V
25
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,010
¥
8,923
¥
9,815
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005190
CM2KBZ32-25AZ1-W
25
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,230
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005199
CM2KBZ32-25AZ1-Q
25
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,070
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005208
CM2KBZ32-25AFZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005217
CM2KBZ32-50Z1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,650
¥
6,833
¥
7,516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005226
CM2KBZ32-50Z1-V
50
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,250
¥
7,321
¥
8,053
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005235
CM2KBZ32-50Z1-W
50
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,470
¥
7,577
¥
8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005251
CM2KBZ32-50Z1-Q
50
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,310
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005260
CM2KBZ32-50FZ1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,650
¥
6,833
¥
7,516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005269
CM2KBZ32-50AZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005278
CM2KBZ32-50AZ1-V
50
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,290
¥
9,141
¥
10,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005287
CM2KBZ32-50AZ1-W
50
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,510
¥
9,397
¥
10,337
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005296
CM2KBZ32-50AZ1-Q
50
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,340
¥
9,231
¥
10,154
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005305
CM2KBZ32-50AFZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005321
CM2KBZ32-75Z1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,920
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005330
CM2KBZ32-75Z1-V
75
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,530
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005339
CM2KBZ32-75Z1-W
75
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,750
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005348
CM2KBZ32-75Z1-Q
75
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,580
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005357
CM2KBZ32-75FZ1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,920
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005366
CM2KBZ32-75AZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,960
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005375
CM2KBZ32-75AZ1-V
75
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,560
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005391
CM2KBZ32-75AZ1-W
75
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,780
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005400
CM2KBZ32-75AZ1-Q
75
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,620
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005409
CM2KBZ32-75AFZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,960
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005418
CM2KBZ32-100Z1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,200
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005427
CM2KBZ32-100Z1-V
100
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,800
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005436
CM2KBZ32-100Z1-W
100
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,020
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005445
CM2KBZ32-100Z1-Q
100
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,860
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005461
CM2KBZ32-100FZ1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,200
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005470
CM2KBZ32-100AZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,230
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005479
CM2KBZ32-100AZ1-V
100
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,840
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005488
CM2KBZ32-100AZ1-W
100
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,060
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005497
CM2KBZ32-100AZ1-Q
100
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,890
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005506
CM2KBZ32-100AFZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,230
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005515
CM2KBZ32-125Z1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,470
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005531
CM2KBZ32-125Z1-V
125
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,080
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005540
CM2KBZ32-125Z1-W
125
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,300
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005549
CM2KBZ32-125Z1-Q
125
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
9,130
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005558
CM2KBZ32-125FZ1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,470
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005567
CM2KBZ32-125AZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,510
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005576
CM2KBZ32-125AZ1-V
125
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,110
¥
9,821
¥
10,803
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005585
CM2KBZ32-125AZ1-W
125
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,330
¥
10,077
¥
11,085
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005601
CM2KBZ32-125AZ1-Q
125
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
11,170
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24005610
CM2KBZ32-125AFZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,510
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ