エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ32-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ32-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032115CM2KUZ32-25Z125ラバークッション金具なしなし
9,080
8,128
8,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032131CM2KUZ32-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,680
8,628
9,491(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032140CM2KUZ32-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032149CM2KUZ32-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,740
8,705
9,576(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032158CM2KUZ32-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032167CM2KUZ32-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,450
9,295
10,225(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032176CM2KUZ32-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,670
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032185CM2KUZ32-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,510
9,385
10,324(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032201CM2KUZ32-25FZ125ラバークッション金具なしなし
9,080
8,128
8,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032210CM2KUZ32-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032219CM2KUZ32-25AZ125エアクッション金具なしなし
11,110
9,949
10,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032228CM2KUZ32-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,720
10,436
11,480(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032237CM2KUZ32-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,940
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032246CM2KUZ32-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
11,770
10,526
11,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032255CM2KUZ32-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,880
10,628
11,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032271CM2KUZ32-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,490
11,115
12,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032280CM2KUZ32-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,710
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032289CM2KUZ32-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,540
11,205
12,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032298CM2KUZ32-25AFZ125エアクッション金具なしなし
11,110
9,949
10,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032307CM2KUZ32-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
11,880
10,628
11,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032316CM2KUZ32-50Z150ラバークッション金具なしなし
9,350
8,359
9,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032325CM2KUZ32-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,960
8,846
9,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032341CM2KUZ32-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032350CM2KUZ32-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
10,010
8,936
9,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032359CM2KUZ32-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
10,120
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032368CM2KUZ32-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,730
9,526
10,479(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032377CM2KUZ32-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,950
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032386CM2KUZ32-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,780
9,615
10,577(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032395CM2KUZ32-50FZ150ラバークッション金具なしなし
9,350
8,359
9,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032411CM2KUZ32-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
10,120
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032420CM2KUZ32-50AZ150エアクッション金具なしなし
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032429CM2KUZ32-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
11,990
10,667
11,734(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032438CM2KUZ32-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032447CM2KUZ32-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
12,050
10,756
11,832(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032456CM2KUZ32-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032465CM2KUZ32-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,760
11,346
12,481(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032481CM2KUZ32-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032490CM2KUZ32-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
12,820
11,423
12,565(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032499CM2KUZ32-50AFZ150エアクッション金具なしなし
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032508CM2KUZ32-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032517CM2KUZ32-75Z175ラバークッション金具なしなし
9,630
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032526CM2KUZ32-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,230
9,077
9,985(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032535CM2KUZ32-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,450
9,333
10,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032551CM2KUZ32-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
10,290
9,154
10,069(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032560CM2KUZ32-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,400
9,256
10,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032569CM2KUZ32-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,000
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032578CM2KUZ32-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,220
10,000
11,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032587CM2KUZ32-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,060
9,833
10,816(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032596CM2KUZ32-75FZ175ラバークッション金具なしなし
9,630
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
24032605CM2KUZ32-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
10,400
9,256
10,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする