エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23900515CDM2KV40TN-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
18,100
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900531CDM2KV40TN-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,420
17,333
19,066(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900540CDM2KV40TN-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
20,490
18,308
20,139(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900549CDM2KV40TN-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
19,470
17,385
19,124(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900558CDM2KV40TN-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
18,690
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900567CDM2KV40TN-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,010
17,872
19,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900576CDM2KV40TN-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,080
18,846
20,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900585CDM2KV40TN-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,070
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900601CDM2KV40TN-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
18,100
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900610CDM2KV40TN-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
18,690
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900619CDM2KV40TN-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
19,750
17,603
19,363(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900628CDM2KV40TN-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,070
18,782
20,660(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900637CDM2KV40TN-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,140
19,744
21,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900646CDM2KV40TN-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
21,120
18,821
20,703(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900655CDM2KV40TN-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
20,340
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900671CDM2KV40TN-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,660
19,308
21,239(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900680CDM2KV40TN-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,730
20,282
22,310(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900689CDM2KV40TN-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,720
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900698CDM2KV40TN-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
19,750
17,603
19,363(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900707CDM2KV40TN-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
20,340
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900716CDM2KV40TN-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
18,480
16,474
18,121(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900725CDM2KV40TN-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,800
17,654
19,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900741CDM2KV40TN-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
20,870
18,615
20,477(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900750CDM2KV40TN-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
19,860
17,692
19,461(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900759CDM2KV40TN-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
19,080
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900768CDM2KV40TN-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,400
18,179
19,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900777CDM2KV40TN-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,470
19,154
21,069(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900786CDM2KV40TN-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,450
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900795CDM2KV40TN-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
18,480
16,474
18,121(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900811CDM2KV40TN-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
19,080
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900820CDM2KV40TN-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
20,130
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900829CDM2KV40TN-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,450
19,090
20,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900838CDM2KV40TN-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,520
20,064
22,070(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900847CDM2KV40TN-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
21,510
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900856CDM2KV40TN-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
20,730
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900865CDM2KV40TN-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,050
19,628
21,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900881CDM2KV40TN-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,120
20,590
22,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900890CDM2KV40TN-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,100
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900899CDM2KV40TN-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
20,130
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900908CDM2KV40TN-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
20,730
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900917CDM2KV40TN-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
18,870
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900926CDM2KV40TN-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
20,190
17,962
19,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900935CDM2KV40TN-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
21,260
18,936
20,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900951CDM2KV40TN-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
20,240
18,000
19,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900960CDM2KV40TN-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
19,460
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900969CDM2KV40TN-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,780
18,500
20,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900978CDM2KV40TN-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,850
19,462
21,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900987CDM2KV40TN-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,840
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
23900996CDM2KV40TN-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
18,870
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
23901005CDM2KV40TN-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
19,460
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする