エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ40~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23912221CDM2KBZ40-25Z1-M9N25ラバークッションRc金具なし
17,600
15,718
17,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912230CDM2KBZ40-25Z1-V-M9N25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,920
16,885
18,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912239CDM2KBZ40-25Z1-W-M9N25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
19,990
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912248CDM2KBZ40-25Z1-Q-M9N25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
18,980
16,923
18,615(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912257CDM2KBZ40-25FZ1-M9N25ラバークッションRc金具なし
17,600
15,718
17,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912266CDM2KBZ40-25AZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
19,250
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912275CDM2KBZ40-25AZ1-V-M9N25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,570
18,321
20,153(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912291CDM2KBZ40-25AZ1-W-M9N25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,640
19,295
21,225(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912300CDM2KBZ40-25AZ1-Q-M9N25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
20,630
18,372
20,209(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912309CDM2KBZ40-25AFZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
19,250
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912318CDM2KBZ40-50Z1-M9N50ラバークッションRc金具なし
17,990
16,026
17,629(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912327CDM2KBZ40-50Z1-V-M9N50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
19,310
17,192
18,911(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912336CDM2KBZ40-50Z1-W-M9N50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
20,380
18,167
19,984(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912345CDM2KBZ40-50Z1-Q-M9N50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
19,360
17,244
18,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912361CDM2KBZ40-50FZ1-M9N50ラバークッションRc金具なし
17,990
16,026
17,629(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912370CDM2KBZ40-50AZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
19,640
17,462
19,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912379CDM2KBZ40-50AZ1-V-M9N50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,960
18,641
20,505(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912388CDM2KBZ40-50AZ1-W-M9N50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
22,030
19,603
21,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912397CDM2KBZ40-50AZ1-Q-M9N50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
21,010
18,679
20,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912406CDM2KBZ40-50AFZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
19,640
17,462
19,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912415CDM2KBZ40-75Z1-M9N75ZラバークッションRc金具なし
18,370
16,333
17,966(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912431CDM2KBZ40-75Z1-V-M9N75ZラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
19,690
17,513
19,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912440CDM2KBZ40-75Z1-W-M9N75ZラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
20,760
18,474
20,321(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912449CDM2KBZ40-75Z1-Q-M9N75ZラバークッションRcロッドエンド(1個付)
19,750
17,551
19,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912458CDM2KBZ40-75FZ1-M9N75ラバークッションRc金具なし
18,370
16,333
17,966(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912467CDM2KBZ40-75AZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
20,020
17,769
19,546(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912476CDM2KBZ40-75AZ1-V-M9N75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
21,340
18,949
20,844(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912485CDM2KBZ40-75AZ1-W-M9N75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
22,410
19,923
21,915(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912501CDM2KBZ40-75AZ1-Q-M9N75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
21,400
18,987
20,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912510CDM2KBZ40-75AFZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
20,020
17,769
19,546(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912519CDM2KBZ40-100Z1-M9N100ラバークッションRc金具なし
18,760
16,641
18,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912528CDM2KBZ40-100Z1-V-M9N100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,080
17,821
19,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912537CDM2KBZ40-100Z1-W-M9N100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,150
18,795
20,675(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912546CDM2KBZ40-100Z1-Q-M9N100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
20,130
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912555CDM2KBZ40-100FZ1-M9N100ラバークッションRc金具なし
18,760
16,641
18,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912571CDM2KBZ40-100AZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
20,410
18,090
19,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912580CDM2KBZ40-100AZ1-V-M9N100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
21,730
19,256
21,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912589CDM2KBZ40-100AZ1-W-M9N100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
22,800
20,231
22,254(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912598CDM2KBZ40-100AZ1-Q-M9N100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
21,780
19,295
21,225(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912607CDM2KBZ40-100AFZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
20,410
18,090
19,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912616CDM2KBZ40-125Z1-M9N125ラバークッションRc金具なし
19,140
16,962
18,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912625CDM2KBZ40-125Z1-V-M9N125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
20,460
18,128
19,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912641CDM2KBZ40-125Z1-W-M9N125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
21,530
19,103
21,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912650CDM2KBZ40-125Z1-Q-M9N125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
20,520
18,167
19,984(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912659CDM2KBZ40-125FZ1-M9N125ラバークッションRc金具なし
19,140
16,962
18,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912668CDM2KBZ40-125AZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
20,790
18,397
20,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912677CDM2KBZ40-125AZ1-V-M9N125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
22,110
19,564
21,520(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912686CDM2KBZ40-125AZ1-W-M9N125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
23,180
20,538
22,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912695CDM2KBZ40-125AZ1-Q-M9N125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
22,170
19,603
21,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
23912711CDM2KBZ40-125AFZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
20,790
18,397
20,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする