ホワイトボード プレジット スタンドタイプ

ホワイトボード プレジット スタンドタイプ - LION (ライオン事務器)ホワイトボード プレジット スタンドタイプ - LION (ライオン事務器)ホワイトボード プレジット スタンドタイプ - LION (ライオン事務器)

記入しやすい暗線入りホワイトボード面とPCやプロジェクタを使用するプレゼン会議に対応したスクリーン面を表裏で使い分け可能です。1台2役のホワイトボードです。スライド式の回転ストッパーで操作性もアップ。脚部に高級感のあるアルミを使用しました。

材質板面:アルミホーロー、フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)、粉受:ABS樹脂(ライトグレー)材質(脚部)アルミ・アルマイト仕上・Φ50mmキャスター4個(2個ストッパー付)タイプスタンド板面カラー:白(暗線入)・スクリーン付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)種別アルミホーロータイプ・スクリーン機能付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※スクリーン面への書き込みはできません。片面のみ暗線入です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59828265WP-36S1919×630×179924.364-8163-93板面:1771×880
141,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59828274WP-34S1319×630×179918.564-8163-94板面:1171×880
122,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする