LION (ライオン事務器)
ホワイトボード プレジット スタンドタイプ
スライド式の回転ストッパーで操作性もアップ。回転ストッパーはスライド式で簡単操作、わかりやすくカラーリングしました。脚部に高級感のあるアルミを使用しました。
仕様
板面回転式・スライド式ストッパー
付属品
イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
種別
アルミホーロータイプ
材質
板面:アルミホーロー、フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)、粉受:ABS樹脂(ライトグレー)
色
板面カラー:白(暗線入)・白
タイプ
スタンド
材質(脚部)
アルミ・アルマイト仕上・Φ50mmキャスター4個(2個ストッパー付)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828283
WP-36W
24.3
1919×630×1799
64-8163-95
板面:1771×880
¥
141,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59828292
WP-34W
18.5
1319×630×1799
64-8163-96
板面:1171×880
¥
122,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。