今村紙工
ポンポン荷造り用PEテープ
結束や梱包に最適な平状テープです。
用途
スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて
材質
ポリエチレン
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17750751
PE500-W
1巻
個装:縦125×横125×高50
白(ホワイト)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750760
PE500-B
1巻
個装:縦125×横125×高50
青(ブルー)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750769
PE500-G
1巻
個装:縦125×横125×高50
緑(グリーン)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750778
PE500-P
1巻
個装:縦125×横125×高50
ピンク
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750787
PE500-R
1巻
個装:縦125×横125×高50
赤(レッド)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750796
PE500-S
1巻
個装:縦125×横125×高50
空
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750805
PE500-Y
1巻
個装:縦125×横125×高50
黄(イエロー)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17750821
PE150-A
1セット(5巻)
個装:縦80×横80×高260
白・赤・青・黄・緑の5色アソート
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
17750830
PE150-B
1セット(2巻)
個装:縦80×横80×高105
金・銀の2色アソート
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください