ハネウェル
保護メガネ アダプテック
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様
防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質
ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状
二眼型
レンズ色
クリア
フレーム色
赤×黒
機能
ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17752835
T5900LTKHS
130
レギュラー(標準)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17752851
T5900NTKHS
115
ナロー(幅狭)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17752860
T5900WTKHS
138
ワイド(幅広)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください