静音樹脂3段ワゴン ブラック

静音樹脂3段ワゴン ブラック - 金沢車輌

静かで軽い!便利な樹脂カートです
アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です
キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です
棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です

質量(kg)15車輪径(Φmm)125材質(本体)棚板/ポリプロピレン、支柱/アルミ材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)上段・中段50/下段100キャスター4輪自在均等荷重(kg)200床面高さ(mm)1065荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1110内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17750857SA-93F Black
オープン
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする