ベルR型用・1PS1用

ベルR型用・1PS1用 - ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用 - ニッタン(NITTAN)

R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)

仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当内容量1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735825BD-6-24-15D(A)
5,090
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする