ワークシューズプラス ライト

ワークシューズプラス ライト - アトムワークスワークシューズプラス ライト - アトムワークスワークシューズプラス ライト - アトムワークスワークシューズプラス ライト - アトムワークスワークシューズプラス ライト - アトムワークスワークシューズプラス ライト - アトムワークス

脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!
・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。
・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!
・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様
・ウェットスーツの素材だから超軽量
・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底
・足になじむウェットスーツ素材

用途農作業、園芸、雨天時のタウンユース等内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17736385N800約210SS70022~22.5240
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
17736401N800約210S72023~24250
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
17736410N800約210M74024.5~25.5260
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
17736419N800約210L77026~27270
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
17736428N800約215LL80027.5~28280
4,280
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
17736437N800約2153L84028.5~29290
4,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする