曜日別特売

アイスデコパッド「デ・コールド」

アイスデコパッド「デ・コールド」 - ミズケイアイスデコパッド「デ・コールド」 - ミズケイアイスデコパッド「デ・コールド」 - ミズケイアイスデコパッド「デ・コールド」 - ミズケイ

ヘルメットに装着し大事な頭をクールダウン
22度をキープするアイスデコパッド「デ・コールド」
ひんやり22度をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約15分/冷凍庫で約10分

用途
現場作業
工事現場
倉庫作業
高所作業
自転車のヘルメット
ネイビーサイズF質量(g)50寸法(cm)縦:22.5、横:6、高さ:2素材外側:TPU、内容物:PCM内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177356855501920
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする