アイスフラップ「涼RUN」

アイスフラップ「涼RUN」 - ミズケイアイスフラップ「涼RUN」 - ミズケイアイスフラップ「涼RUN」 - ミズケイアイスフラップ「涼RUN」 - ミズケイアイスフラップ「涼RUN」 - ミズケイ

ヘルメット内装に装着し首の裏側をクールダウン
アイスフラップ「涼RUN」
ひんやり22度をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約30分/冷凍庫で約20分

用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
ネイビーサイズF質量(g)104寸法(cm)縦:12:横:18、高さ:1.2、ヘルメット装着部分:最大4素材外側:TPU、内容物:PCM内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177357375501960
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする