ミズケイ
アイスジェルパッド「REIKA」Neo
大事な頭をクールダウン
22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo
ひんやりをキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途
現場作業
工事現場
倉庫作業
高所作業
スポーツ観戦
野外イベント
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
90
寸法(cm)
縦:18、横:18、高さ:1
素材
外側:TPU、内容物:PCM
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17735676
5501911
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください