SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】

SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 - SecuSTATION

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。

用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB内容量1台
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※常時録画に設定していても、バッテリー残量が50%以下になると自動で動体検知に切りかわります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735448SC-DB74-SPC03Cソーラーパネル
27,820
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735457SC-DB74-32GB-SPC03Cソーラーパネル、microSDカード32GB
33,270
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735466SC-DB74-64GB-SPC03Cソーラーパネル、microSDカード64GB
38,720
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735475SC-DB74-128GB-SPC03Cソーラーパネル、microSDカード128GB
49,630
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする