曜日別特売

WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB

WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB - 塚本無線

必要なものが揃った防犯カメラセットです。
最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。
LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。
録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。
ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD保証期間1年画素数【カメラ】500万画素【録画機】800万画素モニターサイズ10.1インチ内容量1セット
注意
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
HDD
カメラ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17755590WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ白色/5台2TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755599WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ黒色/5台2TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755608WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5ドーム型カメラ白色/5台2TBドーム型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755617WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ白色/5台4TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755626WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ黒色/5台4TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755635WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5ドーム型カメラ白色/5台4TBドーム型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755651WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ白色/5台8TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755660WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5バレット型カメラ黒色/5台8TBバレット(砲弾)型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17755669WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5ドーム型カメラ白色/5台8TBドーム型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする