曜日別特売

SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】

SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 - SecuSTATION

パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ

用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)110 x 96 x 96質量(g)約566電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応画素数500万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloudアスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。ストレージmicroSDカード最大128GB内容量1台
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画角
Wi-Fi
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735491SC-DE55A水平89°/垂直48°/対角105°接続規格:IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
27,270
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735500SC-DE55A-32GB水平89°/垂直48°/対角105°IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
32,720
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735509SC-DE55A-64GB水平89°/垂直48°/対角105°IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
38,170
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735518SC-DE55A-128GB水平:89° 垂直:47° 対角:105°IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
49,080
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする