SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】

SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 - SecuSTATION

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。

用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB内容量1台
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※常時録画に設定していても、バッテリー残量が50%以下になると自動で動体検知に切りかわります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735570SC-DM44ソーラーパネル
18,180
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735579SC-DM44-32GBソーラーパネル、microSDカード32GB
23,630
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735588SC-DM44-64GBソーラーパネル、microSDカード64GB
29,080
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17735597SC-DM44-128GBソーラーパネル、microSDカード128GB
39,990
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする