曜日別特売

ヘルメット専用ダブルファン

ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)ヘルメット専用ダブルファン - TAIGASHOJI(大河商事)

照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度
大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。
※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。
ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計
どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム
電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階
暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。
デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。
わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!
『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!
ヘッドライトの取り付けOK。

用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書材質ABS/PP/シリコンブラック質量(g)約250入力/出力2/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4内容量1個
注意
※フチの厚みが約1cm前後のヘルメットにご利用ください。フチのないヘルメットにはご使用になれません。
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※使用前にバッテリー残量を確認し、十分に充電してください。
※フックをしっかりはめ込み、ヘルメットに確実に装着してください。
※音や異常な発熱を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天時や水場では使用しないでください。
※可動アームで風向きを調整する際は、視界を遮らないようご注意ください。
※ファンの回転部分に髪の毛や紐などが巻き込まれないようご注意ください。
※強い衝撃を与えると故障の原因になります。落としたり投げたりしないでください。
※取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルはメーカーの保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17755967mono054
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする