ストア・エキスプレス
夏の装飾品 アーチ型ディスプレイラック
【商品特徴】夏らしさをめいっぱい演出する大型アーチ。ひまわりの造花やギフトラッピングなど自由にディスプレイすることができます。2台使用すると使用例のようなサークル型になります。
用途
【特記事項】S字フック×2個付き
材質
【本体】スチール【木棚・ベース】メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)
10.2
耐荷重(kg)
【棚板】5/枚【フック】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×33×143【棚】(1段目)20×25.5 / (2段目)51.5×25.5 / (3段目)36.5×25.5 / (4段目)19×25.5
高さ(cm)
【棚】(1段目)19.5 / (2段目)37.5 / (3段目)55.5 / (4段目)73.5
棚板厚さ(mm)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17750875
8566-128
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17750891
8566-130
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650