曜日別特売

2次元ポケットスキャナ

2次元ポケットスキャナ - MARSON

MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。

光源
照明光 :白色LED
照準光 :赤色LED
用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735956MT851
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする