曜日別特売

FINミル(サーメットエンドミル)

FINミル(サーメットエンドミル) - RYOCO(菱高精機)

サーメットエンドミル・ソリッド

用途スチール系・高速仕上げ材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)45内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17775095ZMF445-S040124501264
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775111ZMF445-S050154501565
23,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775120ZMF445-S060154501566
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775129ZMF445-S080204652088
34,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775138ZMF445-S10025480251010
45,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775147ZMF445-S12030680301212
63,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775156ZMF445-S16035685351616
94,500
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
17775165ZMF445-S200456110452020
156,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする