RYOCO(菱高精機)
FINミル(サーメットエンドミル・不等リード)
サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途
スチール系・高速仕上げ/防振効果有り
材質
サーメット
外径公差(mm)
0.333333333
ねじれ角(°)
25/27
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17775260
ZMF410-L04020
4
65
20
6
4
¥
34,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775269
ZMF410-L05025
4
65
25
6
5
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775278
ZMF410-L06025
4
65
25
6
6
¥
39,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775287
ZMF410-L08035
4
80
35
8
8
¥
56,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775296
ZMF410-L10040
4
90
40
10
10
¥
68,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775305
ZMF410-L12050
6
100
50
12
12
¥
94,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775321
ZMF410-L16060
6
110
60
16
16
¥
146,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
121日以内出荷
返品不可
17775330
ZMF410-L20070
6
125
70
20
20
¥
216,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください