RYOCO(菱高精機)
ハンガードリル(ソリッドフラットドリル)
180°フラットドリル
用途
鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金
材質
超硬
刃数
2
表面処理
Tコート
外径公差(mm)
h8
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17775576
RFZ020-T
50
10
4
2
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775585
RFZ021-T
50
10
4
2.1
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775601
RFZ025-T
55
15
4
2.5
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775610
RFZ030-T
55
15
6
3
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775619
RFZ033-T
60
20
6
3.3
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775628
RFZ040-T
60
20
6
4
¥
6,560
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775637
RFZ042-T
60
21
6
4.2
¥
6,560
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775646
RFZ045-T
60
21
6
4.5
¥
6,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775655
RFZ050-T
65
24
6
5
¥
7,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775671
RFZ055-T
65
25
6
5.5
¥
8,060
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775680
RFZ060-T
65
27
6
6
¥
8,280
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775689
RFZ068-T
75
32
8
6.8
¥
9,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775698
RFZ070-T
75
32
8
7
¥
9,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775707
RFZ080-T
75
36
8
8
¥
10,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775716
RFZ085-T
90
41
8
8.5
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775725
RFZ090-T
90
41
8
9
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775741
RFZ095-T
90
43
10
9.5
¥
13,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775750
RFZ100-T
90
45
10
10
¥
12,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775759
RFZ103-T
90
45
10
10.3
¥
12,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775768
RFZ110-T
100
50
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775777
RFZ120-T
100
54
12
12
¥
14,950
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください