曜日別特売

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。パキラは「発財樹」や「 money tree 」とも呼ばれ、風水的に幸運を招く植物として親しまれています。オリーブは古くから「平和の象徴」「知恵の象徴」「勝利の象徴」など縁起も良く、地中海を思わせるようなおしゃれで爽やかな雰囲気を演出できます。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様材質【葉】ポリエステル【幹】木製【鉢】ポリプロピレン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177513478724-3019585×85×150【鉢】12×11
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177513568724-4013775×75×150【鉢】24×20.8
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177513388724-4016765×65×150【鉢】24×20.8
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする