ストア・エキスプレス
年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット
【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。
用途
【特記事項】室内仕様
材質
【葉】ポリエチレン【鉢】ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17751487
8725-9732
55×55×70 【鉢】14×12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17751496
8725-9734
55×55×80 【鉢】14×12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17751505
8725-9736
50×45×70 【鉢】14×12
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17751521
8725-9738
45×35×65 【鉢】14×12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17751478
8725-9730
40×30×70 【鉢】14×12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650