曜日別特売

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物)

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】吊るすタイプのグリーンディスプレイは限られたスペースでも緑を取り入れやすく、お店の雰囲気を明るく華やかに彩ることができます。ナチュラルな風合いのバスケットとグリーンの組み合わせは、置くだけでおしゃれで心地よい空間を演出できます。

用途【特記事項】ひも付き 室内仕様 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質ポリエチレン・ポリエステル・麻ひも【鉢】ポリプロピレン・EVA樹脂・熱可塑性エラストマー直径×高さ(cm)【鉢】12×10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177515758188-35218×18×110(ひも部分含む)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177515918188-35417×17×75(ひも部分含む)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177516008188-35618×18×85(ひも部分含む)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする