曜日別特売

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】フィカスウンベラータは、大きくハート形の美しい葉が特徴で、観葉植物として人気が高い植物です。熱帯地方原産の植物ならではの力強さを感じさせ、エキゾチックで開放的な印象を与えます。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様材質【葉・幹】ポリエチレン【鉢】プラスチック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177513208725-96123.965×65×130【鉢】18.5×1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177513298725-96146.380×80×155【鉢】20.5×17
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする