曜日別特売

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。ストレリチアは「天国の鳥」と称される花はエキゾチックで華やか。高級感があり、空間に上品なアクセントを加えます。ビロウはヤシの木らしい南国リゾートの雰囲気たっぷり。明るく開放的で、リラックスできる空間を演出します。モンステラは個性的な切れ込みの葉は、エキゾチックで存在感抜群。生命力を感じさせ、空間に躍動感を与えます。

用途【特記事項】室内仕様材質ポリエチレン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177515308724-475085×85×120【鉢】15×12.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177515398724-475290×90×145【鉢】17×14
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177515488724-475480×80×140【鉢】17×14
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177515668724-475885×85×120【鉢】15×12.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177515578724-475690×90×135【鉢】17×14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする