曜日別特売

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】マウンテンアッシュは、春には白い花、秋には赤い実と紅葉が美しく四季を通じて変化を楽しめる落葉高木ですが、人工樹木なのでいつでも青々とした緑を楽しむことができます。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様材質【葉】ポリエステル・ワイヤー【幹】ポリエチレン【鉢】プラスチック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177513658725-97005.790×90×150【鉢】24×21
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177513818725-97029.890×90×180【鉢】21×17
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570~/税込¥627~
北海道地方数量1につき¥980~/税込¥1,078~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする